Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 55ET33 Web Sling, 4 Ft. Length, 2 Plies, 2 Inch Width, Yellow, Nylon | CH6KHC

DAYTON 55ET33 Web Sling, 4 ft. Lungime, 2 straturi, 2 inch latime, galben, nailon

În stoc
Articol: CH6KHC Model: 55ET33
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
€61.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului17600 lbs.
Capacitate choker Hitch7040 lbs.
Lungime4 ft.
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Tip SlingEndless - Tipul 5
Lățimea Slingului2"
Temp. Gamă-40 până la 194 grade. F
Capacitate de cuplare verticală8800 lbs.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorNumărul de straturiTip SlingLățimea SlinguluiTemp. GamăPreț
Sling web DAYTON 55ET37, 2 inchi lățime, 6 picioare, ochi inversat, tip 6, nailon, număr de fire 1 | CE9BUK 55ET373,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Ochi inversat - tip 62"40 grade până la 194 grade F.€48.39
DAYTON 55ET38 Reverse Eye Web Sling, lungime 6 picioare, nailon, 1 straturi, 2 inchi latime | CE9PXL 55ET383,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Ochi inversat - tip 62"40 grade până la 194 grade F.€58.33
DAYTON 55ET56 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 6 picioare, nailon, 1 straturi, 2 inchi lățime | CF2DLP 55ET562,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Ochi plat și ochi - Tipul 32"40 grade până la 194 grade F.€29.32
DAYTON 55ET57 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 4 picioare, nailon, 2 straturi, 2 inchi lățime | CF2DLQ 55ET574,800 lb9,900 lbs.3,800 lb10 "2Ochi plat și ochi - Tipul 32"40 grade până la 194 grade F.€57.60
DAYTON 55ET55 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 4 picioare, nailon, 1 straturi, 2 inchi lățime | CF2DLR 55ET552,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Ochi plat și ochi - Tipul 32"40 grade până la 194 grade F.€24.76
DAYTON 55ET51 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 3 picioare, nailon, 1 straturi, 1 inch lățime | CF2DLT 55ET511,200 lb2,400 lbs.950 lb8"1Ochi plat și ochi - Tipul 31"40 grade până la 194 grade F.€25.97
DAYTON 55ET47 Sling fără sfârșit, lungime 3 picioare, nailon, 2 straturi, 1 inch lățime | CF2HLF 55ET474,800 lb9,900 lbs.3,800 lb-2Endless - Tipul 51"40 grade până la 194 grade F.€45.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55ET33 Web Sling, 4 ft. Lungime, 2 straturi, 2 inch latime, galben, nailon
€61.04 /unitate