Dezumidificator portabil industrial DAYTON 55HE56, 115 VAC, 5.5 A, Dimensiune 43-3/8 x 22-7/8 x 24 inchi | CE9ZJY

DAYTON 55HE56 Dezumidificator portabil industrial, 115 VAC, 5.5 A, Dimensiune 43-3/8 x 22-7/8 x 24 inchi

În stoc
Articol: CE9ZJY Model: 55HE56

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,404.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator portabil industrial
Temperatura ambientală. Gamă41 grade până la 95 grade F.
amperi5.5
Cabinet MaterialOţel
Capacitate / 24 ore. @ 60% HR70 pct.
Capacitate / 24 ore. @ 90% HR139 pct.
Dia roata cu rotire.10 "
CuloriNegru, gri
Tipul de dezghețareCiclul On / Off - Automat
Adâncime24 "
Fan CFM220
Viteza ventilatorului1
FiltruFiltru de praf lavabil
Înălţime43-3/8 "
Intervalul de umiditate30 la 90% RH
Hz60
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de roți rotative2
Lungimea cablului de alimentare10 ft.
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115 VAC
Lăţime22-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55HE56 Dezumidificator portabil industrial, 115 VAC, 5.5 A, Dimensiune 43-3/8 x 22-7/8 x 24 inchi
€2,404.04 /unitate