Motorreductor DC DAYTON 5CJD1 ​​250 Rpm 90v Tenv | AE3DGX

DAYTON 5CJD1 ​​Motorreductor DC 250 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AE3DGX Model: 5CJD1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€921.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiRolă pe carcasă, minge pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
finalizareaEpoxid alb
Amplificatori de încărcare completă3.70
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteVierme de oțel călit, unelte de ieșire din bronz forjat
Raport de transmisie10:1
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/4
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii3/16 "pătrat x 1-1 / 8"
Lungime mai mică ax13 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul50 in.-lb.
Cadru motor32
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui sus
RPM pe placa de identificare250
RPM fără încărcare268
Lungime totală14.5 "
Încărcare suprasarcină235 lb.
Perii de schimbMfr. Nr. M1900010.47 Ansamblu perie (necesare 2 per motorreductor)
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM201 la 250
Garnituri etansareTip buză, oțel inoxidabil cu arc
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiUnghi drept
Cuplul de pornire572 in.-lb.
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5555
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501104060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajTip rulmentRulmențiMaterial carcasăHPIntrare HPClasa de izolareDimensiunea cheiiPreț
Motorreductor DC DAYTON 1LNG3 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1LNG3pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/2000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG4 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/1000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG6 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/200B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG7 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/120B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG8 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/90B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG9 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/160B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNH1 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/150B-€128.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5CJD1 ​​Motorreductor DC 250 Rpm 90v Tenv
€921.22 /unitate