DAYTON 5JKF5 Capac de descărcare 26 inch H 29 inch lățime 29 inch D | AE4CZJ

DAYTON 5JKF5 Capac de descărcare 26 inch H 29 inch lățime 29 inch D

În stoc
Articol: AE4CZJ Model: 5JKF5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,175.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de descărcare
Adâncime29 "
Dimensiunea A24 "
Dimensiunea B31 "
Dimensiunea C6"
Dimensiunea D26 "
Dimensiunea E29 "
finalizareaNeterminat
Pentru ventilatorul tubeaxial Dia.21 "
Pentru utilizare cu ventilatoare3NXF4
Înălţime26 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp admisie200 grade F
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)97.79
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 4YM54 Capac de descărcare 18-3/32 inch H 24 inch lățime | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3/32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,654.07
DAYTON 4YM55 Capac de descărcare 20-3/32 inch H 26 inch lățime | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3/32 "26 "20 3 / 32 "26 "€2,084.65
DAYTON 4YM56 Capac de descărcare 26-3/32 inch H 32 inch lățime | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3/32 "32 "26 3 / 32 "32 "€2,328.02
DAYTON 4YM57 Capac de descărcare 32-3/32 inch H 38 inch lățime | AE2NCV 4YM5738 "33.625 "42 "32-3/32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,644.26
DAYTON 4YM58 Capac de descărcare 36-13/32 inch H nefinisat | AE2NCW 4YM5842-13/64 "37.75 "42 "36-13/32 "42-13/64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,931.76
DAYTON 4YM59 Capac de descărcare 38-13/32 inch H nefinisat | AE2NCX 4YM5944-13/64 "39.75 "46 "38-13/32 "44-13/64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€3,449.03
Capac de descărcare DAYTON 4YM60 44-13/32 inch H nefinisat | AE2NCY 4YM6050-13/64 "45.75 "57 "44-13/32 "50-13/64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€4,215.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JKF5 Capac de descărcare 26 inch H 29 inch lățime 29 inch D
€2,175.05 /unitate