Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NAN5 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXM

DAYTON 5NAN5 Jet de fontă acționat cu lichid

În stoc
Articol: AE4VXM Model: 5NAN5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,506.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Înălţime4.437 "
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare35 la 150 PSI
Lungime14.44 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompeiFontă
Factor de dimensionare1.82
Aspirație / evacuare2 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 230 grade F
TipOperat cu lichid
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (27 ft)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieLungimeTemp. GamăLăţimePreț
DAYTON 5NAN1 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€470.09
DAYTON 5NAN3 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXK 5NAN33.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€595.90
DAYTON 5NAN6 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,610.36
DAYTON 5NAP5 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€682.90
DAYTON 5NAP7 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VXY 5NAP73.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€848.06
DAYTON 5NAP8 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 până la 230 grade F2.75 "€1,351.36
DAYTON 5NAR0 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VYB 5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€2,525.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NAN5 Jet de fontă acționat cu lichid
€1,506.69 /unitate