DAYTON Jeturi cu lichid, fontă


Filtru
Cap maxim: 40 ft. , Tip: Operat cu lichid
StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A
5NAU6
-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 până la 70 grade F-€1,457.90
B
5NAU2
1.875 "1/2 "NPT5 13 / 16 "-40 până la 70 grade F2.25 "€733.71
C
5NAR9
2 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€1,251.44
D
5NAN1
2 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€470.09
E
5NAP5
2 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€682.89
B
5NAU3
2 5 / 16 "1/2 "NPT6.875 "-40 până la 70 grade F2 9 / 16 "€867.12
B
5NAU4
2 11 / 16 "3/4 "NPT9 1 / 16 "-40 până la 70 grade F3 1 / 16 "€1,032.28
C
5NAT0
2.5 "1/2 "NPT7.125 "-40 până la 230 grade F1 11 / 16 "€1,397.55
E
5NAP8
3 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 până la 230 grade F2.75 "€1,351.37
E
5NAP7
3.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€848.06
D
5NAN3
3.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€595.90
C
5NAT1
3.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€1,696.12
A
5NAU5
3.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 până la 70 grade F3.5 "€1,238.74
C
5NAT3
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€3,208.01
D
5NAN6
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,610.36
D
5NAN5
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,506.69
E
5NAR0
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€2,525.12

Jeturi cu lichid, fontă

Jeturile Dayton acționate cu lichid sunt concepute pentru a amesteca fluide, pompa apă, transporta materiale și cereale, desalinizează apa de mare și multe altele. Aceste pompe din fontă nu necesită energie electrică pentru funcționare. Ele formează o aspirație puternică prin pomparea unui lichid de înaltă presiune care, la rândul său, atrage lichidul secundar în pompă. Aceste pompe pot rezista la o presiune maximă de 150 PSI. Au filet NPT pe ambele intrări pentru o conexiune sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jeturi lichide, disponibile în filete de intrare NPT de 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 și 1-1/2 inch. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?