Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NAU2 Jet PVC actionat cu lichid | AE4VYW

DAYTON 5NAU2 Jet PVC acţionat cu lichid

În stoc
Articol: AE4VYW Model: 5NAU2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€733.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Înălţime1.875 "
Admisie1/2 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare15 la 100 PSI
Lungime5 13 / 16 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompeiPVC
Factor de dimensionare0.20
Aspirație / evacuare3/4 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 70 grade F
TipOperat cu lichid
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (27 ft)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieLungimeTemp. GamăLăţimePreț
DAYTON 5NAN1 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€470.09
DAYTON 5NAN3 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXK 5NAN33.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€595.90
DAYTON 5NAN5 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXM 5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,506.69
DAYTON 5NAN6 Jet de fontă acționat cu lichid | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,610.36
DAYTON 5NAP5 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€682.90
DAYTON 5NAP7 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VXY 5NAP73.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€848.06
DAYTON 5NAP8 Jet de bronz acționat cu lichid | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 până la 230 grade F2.75 "€1,351.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NAU2 Jet PVC acţionat cu lichid
€733.72 /unitate