DAYTON 5PXX7 Pompa pe piedestal Fonta 1 Hp | AE6CZQ

DAYTON 5PXX7 Pompa Piedestal Fonta 1 Hp

În stoc
Articol: AE6CZQ Model: 5PXX7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€602.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de piedestal
Tip rulmentMinge sigilată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head42 @ 36 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head50 @ 30 până la 36 @ 40 Ft.
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap36
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap20
Înălţime7.25 "
Material carcasăFonta
Este necesar HP1
Material rotorFonta
Tip rotorSemi-deschis
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie49 PSI
Lungime10.875 "
Max. Presiunea cazului75 PSI
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap60 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Max. Gravitație specifică1
Outlet1-1/4 "
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Buna N, Otel inoxidabil
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Materialul arboreluiOtel carbon
TipAutoamorsare
Materiale umedeFonta, Carbon/Ceramica, Buna N, Otel inoxidabil, Otel carbon
Lăţime6.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.2175
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Utilizați cu numărul de cadru (56)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PXX7 Pompa Piedestal Fonta 1 Hp
€602.18 /unitate