Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5TXL5 curea trapezoidala Cogged Bx30 | AE6MEH

DAYTON 5TXL5 Curea trapezoidale Cogged Bx30

În stoc
Element: AE6MEH Model: 5TXL5
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
€32.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaBX
ConstrucţieÎnfundat
Numărul industrieiBX30
MaterialCorp din cauciuc cu cordoane din poliester
Număr de coaste1
Lungime exterioară33 "
Temp. Gamă-30 grade până la 140 grade F
Grosime13 / 32 "
Lățimea de sus21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4010323000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăTemp. GamăPreț
DAYTON 13W529 Curea trapezoidala Cogged Bx47 | AA6FPD 13W529ÎnfășuratBX47Amestec de cauciuc natural/sintetic50 "-22 grade până la 194 grade F€33.46
DAYTON 13W530 Curea trapezoidala Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530ÎnfășuratBX49Amestec de cauciuc natural/sintetic52 "-22 grade până la 194 grade F€32.94
DAYTON 13W531 Curea trapezoidala Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531ÎnfășuratBX88Amestec de cauciuc natural/sintetic91 "-22 grade până la 194 grade F€56.00
DAYTON 13W532 Curea trapezoidala Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532ÎnfășuratBX94Amestec de cauciuc natural/sintetic97 "-22 grade până la 194 grade F€69.97
DAYTON 3GWZ8 curea trapezoidala Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8ÎnfundatBX32Amestec de cauciuc cloroprenic35 "-22 grade până la 194 grade F€29.37
DAYTON 3GWZ9 curea trapezoidala Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9ÎnfundatBX34Amestec de cauciuc cloroprenic37 "-22 grade până la 194 grade F€27.94
DAYTON 3GXA1 curea trapezoidala Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1ÎnfundatBX37Amestec de cauciuc cloroprenic40 "-22 grade până la 194 grade F€29.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5TXL5 Curea trapezoidale Cogged Bx30
€32.88 /unitate