Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5WJC0 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1050 Rpm

În stoc
Articol: AE7AUN Model: 5WJC0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€314.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Bolt Circle Dia.4-11/16 "
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.8
HP1/10
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime59 "
Lungime mai mică ax4.75 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorAer condiționat de cameră
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze4
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel4.25 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului10-1 / 2 "Ea.
Tipul axuluiPlat
Model de știft2-5 / 16 x 4 "
Dimensiunea știftului8-32 UNC
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501402040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor pentru aer condiționat de cameră DAYTON 45EX57, 3 viteze, 1/10 CP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX57€271.49
Motor pentru aer condiționat de cameră DAYTON 45EX60, 3 viteze, 1/10 CP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX60€272.36
Motor pentru aer condiționat de cameră DAYTON 45EX58, 4 viteze, 1/8 CP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX58€298.31
Motor pentru aer condiționat de cameră DAYTON 45EX59, 4 viteze, 1/6 CP, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX59€309.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5WJC0 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1050 Rpm
€314.87 /unitate