Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5Z540 Releu DPST-NO 6 pini 240VAC | AE7LAM

DAYTON 5Z540 Releu DPST-NO 6 pini 240VAC

În stoc
Articol: AE7LAM Model: 5Z540
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
€60.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere deschis
Evaluarea bobineiNu a fost votat
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
Formular de contactDPST-NR
Material de contactOxid de argint cadmiu
Dimensiuni2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
Conexiune electricaŞurub
CP @ 120V1.5
CP @ 240V1.5
MontareSuprafață
Număr de poli2
Pins6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)PinsFormular de contactMaterial de contactDimensiuniCP @ 120VPreț
Putere releu DAYTON 1EGB2 DPDT 24VDC bobină Volți | AA9NXW 1EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDTAliaj de argint2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€133.69
DAYTON 3X744 Releu SPDT 5 Pini 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTOxid de argint cadmiu2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€118.77
DAYTON 3X748 Releu DPDT 8 pini 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTOxid de argint cadmiu2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€60.68
DAYTON 3X749 Releu DPDT 8 pini 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTOxid de argint cadmiu2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€67.43
DAYTON 5X846 Releu DPDT 8 pini 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTOxid de argint cadmiu2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€67.43
DAYTON 5X847 Releu DPDT 8 pini 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTOxid de argint cadmiu2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€67.43
DAYTON 5X848 Releu DPDT 8 pini 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTOxid de argint cadmiu2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€67.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5Z540 Releu DPST-NO 6 pini 240VAC
€60.38 /unitate