Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6C051 Releu Alternant | AE7YVZ

DAYTON 6C051 Releu alternativ

În stoc
Articol: AE7YVZ Model: 6C051
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
€110.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu alternativ
amperi10
Tip de bazăoctal
Volți bobină24 VAC
Formular de contactDPDT cu cablu încrucișat
Max. Volți de intrare27
Număr de contacte2
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Indicatorul de stareLED-ul indică prima încărcare care trebuie alimentată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536410030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPreț
DAYTON 6C052 Releu Alternant | AE7YWA 6C052120 VAC€110.85
DAYTON 6C053 Releu Alternant | AE7YWB 6C053240 VAC€110.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6C051 Releu alternativ
€110.85 /unitate