Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasa demaror motor DAYTON 6FZJ6 Oțel NEMA 4 25A | AE8WQJ

DAYTON 6FZJ6 Carcasă pentru pornire motor Oțel NEMA 4 25A

În stoc
Articol: AE8WQJ Model: 6FZJ6
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
€46.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de pornire a motorului
Adâncime5.31 "
Tip de carcasăNEMA 4
Înălţime8.48 "
Tip demarorIEC
TipCapac compact, ridicabil, din oțel vopsit
Lăţime5.66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8538908080
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTipLăţimePreț
Carcasa de pornire DAYTON 6FZJ2 Plastic NEMA 12 9A | AE8WQE 6FZJ25.51 "NEMA 126.37 "Plastic3.42 "€40.21
Carcasa de pornire DAYTON 6FZJ3 Plastic NEMA 12 25A | AE8WQF 6FZJ36.1 "NEMA 127.08 "Plastic3.81 "€64.32
Carcasa demaror motor DAYTON 6FZJ4 Oțel NEMA 4 9A | AE8WQG 6FZJ45.11 "NEMA 47.32 "Capac compact, ridicabil, din oțel vopsit4.72 "€51.38
Carcasa de pornire DAYTON 6FZJ5 Oțel NEMA 4 18A | AE8WQH 6FZJ55.11 "NEMA 47.32 "Capac compact, ridicabil, din oțel vopsit4.72 "€40.21
Carcasa demaror motor DAYTON 6FZJ7 Oțel NEMA 4 32A | AE8WQK 6FZJ75.31 "NEMA 48.48 "Capac compact, ridicabil, din oțel vopsit5.66 "€53.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6FZJ6 Carcasă pentru pornire motor Oțel NEMA 4 25A
€46.74 /unitate