DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator de transmisie curea 11-1/4 in | AE9MRD

DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator de transmisie curea 11-1/4 in

În stoc
Articol: AE9MRD Model: 6KWJ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,532.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocație periculoasă Upblast Ventilator Mai puțin Drv Pkg
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
Gama CFM1413 până la 1549 @ 0.0 "SP
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1 / 4 la 1 / 3
Locație de montareAcoperiş
Dia general.24.875 "
Inălțime totală25.13 "
Gama RPM1660 la 1820
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Diametrul roților11.25 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6KWJ9 Upblast Ventilator de transmisie curea 11-1/4 in
€1,532.67 /unitate