Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de blocare a temperaturii DAYTON 6KWL9 din oțel inoxidabil | AE9MRV

DAYTON Senzor de blocare a temperaturii 6KWL9 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE9MRV Model: 6KWL9
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
€629.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de blocare a temperaturii
ConstrucţieOţel inoxidabil
Pentru utilizareCând utilizați un control de interblocare cu o singură temperatură pe mai multe hote. Utilizați un senzor pentru orice hotă de evacuare de bucătărie cu lungimea de până la 120 de inchi și doi senzori pentru hote mai mari de 120 de inchi.
TipSuplimentar pentru controlul electric al interblocării temperaturii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Senzor de blocare a temperaturii 6KWL9 din oțel inoxidabil
€629.87 /unitate