Starter combinat DAYTON 6PXE5 Iec 4-6.3a Nema 4x Oțel inoxidabil Cct | AF2BQJ

DAYTON 6PXE5 Starter combinat Iec 4-6.3a Nema 4x Cct din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF2BQJ Model: 6PXE5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,324.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor
Amplificatoare AC4 la 6.3
Formular de contact auxiliar1NO
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlDa
Tensiunea transformatorului de control208, 240, 480 VAC primar, 120 VAC secundar
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V3
HP @ 3 fază - 480V3
Hz50/60
Tip de incintă NEMA4X
Funcții de operareStart Stop
OperatorApasa butonul
Setare amplificator releu suprasarcină4 la 6.3
Lumină pilotDa
Protecție la scurtcircuitProtector de circuit motor
Clasa de călătorie10
TipIEC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.155
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSetare amplificator releu suprasarcinăAmplificatoare ACTransformator de controlHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VTip de incintă NEMAPreț
Starter combinat DAYTON 6NXE9 Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 la 6.34 la 6.3Nu1.51.5334X€2,109.53
Starter combinat DAYTON 6NXF0 Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 la 116.3 la 11Nu337.57.54X€2,109.53
Starter combinat DAYTON 6NXF1 Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF18 la 128 la 12Nu337.57.54X€2,109.50
Starter combinat DAYTON 6NXF2 Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 la 1610 la 16Nu5510104X€2,109.50
Starter combinat DAYTON 6NXF3 Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 la 2016 la 20Nu-5-104X€2,109.49
Starter combinat DAYTON 6NXF4 Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF420 la 2520 la 25Nu7.57.515154X€2,109.49
Starter combinat DAYTON 6NXF5 Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 la 3224 la 32Nu101020204X€2,109.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6PXE5 Starter combinat Iec 4-6.3a Nema 4x Cct din oțel inoxidabil
€2,324.72 /unitate