Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX2 30 grade F 2469 Cfm Ng | AF2DHY

DAYTON 6RJX2 Cuptor cu conducte de interior 30 grade F 2469 Cfm Ng

În stoc
Element: AF2DHY Model: 6RJX2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,136.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 2469
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH100,000
Ieșire BtuH80,000
Dimensiune admisie aer arzător5
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 1100
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 1000
Adâncime37 "
Diametrul fumului.4"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz1 / 2 "
Tip de gazNG
Înălţime37.75 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior15-1/2 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern0.90 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldură409 oțel inoxidabil
Locație de acces la serviciiParte
Voltaj120
Lăţime17.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 6RJV1 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 2469 Cfm Ng | AF2DHA 6RJV137 "37.75 "€3,653.30
DAYTON 6RJV8 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 2469 Cfm | AF2DHH 6RJV837 "37.75 "€4,136.86
DAYTON 6RJW5 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 2469 Cfm 37 inch D | AF2DHQ 6RJW537 "37.75 "€3,680.34
DAYTON 6RJX9 cuptor cu conducte de interior 2469 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJF 6RJX940 "36 "€5,563.73
DAYTON 6RJY6 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 2469 Cfm 30 grade F | AF2DJN 6RJY640 "36 "€5,937.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJX2 Cuptor cu conducte de interior 30 grade F 2469 Cfm Ng
€4,136.86 /unitate