DAYTON 6RJY2 Cuptor cu conducte de interior 6173 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJJ

DAYTON 6RJY2 Cuptor cu conducte de interior 6173 Cfm gaz natural 30 grade F

În stoc
Element: AF2DJJ Model: 6RJY2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,865.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 6173
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH250,000
Ieșire BtuH200,000
Dimensiune admisie aer arzător5
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 3000
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 2300
Adâncime40 "
Diametrul fumului.5"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz3 / 4 "
Tip de gazNG
Înălţime36 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior29-1/4 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern1.96 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldurăOțel aluminizat
Locație de acces la serviciiDe jos
Voltaj120
Lăţime31.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.7
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 6RJV4 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 6173 Cfm Ng | AF2DHD 6RJV4180,00037 "37.75 "€4,790.28
DAYTON 6RJW1 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 6173 Cfm | AF2DHL 6RJW1180,00037 "37.75 "€5,589.35
DAYTON 6RJW8 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 6173 Cfm 37 inch D | AF2DHU 6RJW8180,00037 "37.75 "€4,790.28
Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX5 30 grade F 6173 Cfm Ng | AF2DJB 6RJX5180,00037 "37.75 "€5,630.81
DAYTON 6RJY9 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 6173 Cfm 30 grade F | AF2DJR 6RJY9200,00040 "36 "€8,733.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJY2 Cuptor cu conducte de interior 6173 Cfm gaz natural 30 grade F
€7,865.96 /unitate