Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6X596 Contor mecanic | AF2PTN

DAYTON 6X596 Contor mecanic

În stoc
Articol: AF2PTN Model: 6X596

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€183.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor mecanic
CuloriNegru
Număruri pe secundă16
Adâncime2.15 "
AfişaCifre albe, fundal negru
Înălţime1.81 "
Tip de introducereBrațul manetei, mâna dreaptă, partea superioară
Lungime1.81 "
Montarebază
Numărul de cifre6
Resetare tipManual
TipCursă
Lăţime5.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9029108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeNumărul de cifreResetare tipLăţimeDiametruAfişaPreț
DAYTON 1A189 Contor activat manual | AA8TNN 1A189DesktopSilver-4mâner1.2 "1.82 "Cifre albe, fundal negru€32.36
DAYTON 6X157 Contor mecanic | AF2PLE 6X157bazăNegru1.25 "5Manual2.53 "-Cifre albe, fundal negru€82.69
DAYTON 6X158 Contor mecanic | AF2PLF 6X158bazăNegru1.38 "5Manual3.13 "-Cifre albe, fundal negru€88.62
DAYTON 6X164 Contor activat manual | AF2PLK 6X164Mână deținutăSilver-4mâner1.38 "1.75 "4 cifre€40.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6X596 Contor mecanic
€183.19 /unitate