Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor AC DAYTON 6Z073 1.2 Rpm Deschis 115v | AF2XYK

DAYTON 6Z073 Motorreductor AC 1.2 Rpm Deschis 115v

În stoc
Articol: AF2XYK Model: 6Z073
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
€708.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiAc durabil pe carcasă, bilă pe motor
FrânăAdaptabil la 5X400
Condensator necesar2MDV3
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă0.3
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel sau metal praf tratat termic
Raport de transmisie1369:1
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală / Spur
GearsEtapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termic
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/80
Lungime mai mică ax7.25 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul100 in.-lb.
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare1.2
Încărcare suprasarcină90 lb.
Fază1
RotațieReversibil
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501104020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z073 Motorreductor AC 1.2 Rpm Deschis 115v
€708.83 /unitate