DAYTON 7A689 Downblast Vent Belt Drive 50 In | AF3AMX

DAYTON 7A689 Transmisia curelei de aerisire în jos 50 in

În stoc
Element: AF3AMX Model: 7A689

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,823.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei64 "
Lățimea bazei64 "
CFM @ 0.000-In. SP33,764
CFM @ 0.125-In. SP32,624
CFM @ 0.250-In. SP31,467
CFM @ 0.375-In. SP30,265
CFM @ 0.500-In. SP29,015
CFM @ 0.625-In. SP27,607
CFM @ 0.750-In. SP26,276
CFM @ 0.875-In. SP24,940
CFM @ 1.000-In. SP23,486
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP7.78
Max. Temp admisie180 grade
CP motor7.5
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.83 "
Inălțime totală50.75 "
Fază3
RPM419
Dia de ax. Sheave End1.25 "
Dia de ax. Capătul roții1.25 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.27
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.27
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.26
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților50 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 406.3068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
DAYTON 2RB59 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHQ 2RB59292Asamblate19 "269246223198-€1,868.53
DAYTON 2RB60 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHR 2RB60710Asamblate19 "669630581511-€1,834.87
DAYTON 2RB61 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHT 2RB611062Asamblate19 "999934867785-€1,873.62
DAYTON 2RB62 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHU 2RB621321Asamblate22 "1270120911421065793€2,062.15
DAYTON 2RB63 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-1/4 in | AC3BHV 2RB631871Asamblate22 "18101743167316001426€2,262.45
DAYTON 2RB64 Transmisia curelei de aerisire în jos 14-3/4 in | AC3BHW 2RB642166Asamblate26 "2062194317931602-€2,545.24
DAYTON 3GY66 Transmisia curelei de aerisire în jos 18-1/2 in | AC9JZC 3GY664179Asamblate30 "40463900375335753178€3,574.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A689 Transmisia curelei de aerisire în jos 50 in
€16,823.11 /unitate