DAYTON 7A709 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANU

DAYTON 7A709 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v

În stoc
Element: AF3ANU Model: 7A709

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,350.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei34 "
Lățimea bazei34 "
CFM @ 0.000-In. SP6663
CFM @ 0.125-In. SP6370
CFM @ 0.250-In. SP6133
CFM @ 0.375-In. SP5764
CFM @ 0.500-In. SP5409
CFM @ 0.625-In. SP5037
CFM @ 0.750-In. SP4618
CFM @ 0.875-In. SP4073
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP1.04
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42.75 "
Inălțime totală39.5 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM735
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.15.9
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.15.5
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.14.6
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților24.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.0055
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatÎnălțimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
DAYTON 7D491 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Neasamblat1.75 "85348267800577667253€3,880.07
DAYTON 56JN94, montat în sus/perete lateral, mai puțin tracțiune, diametru roți de 21 1/2 inch. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,811.38
Ventilator de suprafață DAYTON 7YR26, neasamblat, cu diametrul roții de 21-1/4 inci, 1400 rpm, transmisie prin curea | CH3PVD 7YR26 7 YR26CFM 5110Neasamblat1-3/4 "CFM 5009CFM 4898CFM 4786CFM 4674CFM 4436€3,599.59
Ventilator de tip upblast DAYTON 56MW72, asamblat, cu diametrul roții de 16 inchi, cu tracțiune directă | CH3PVF 56MW72 56MW72CFM 2745Asamblate1-3/4 "CFM 2587CFM 2421CFM 1983--€2,885.80
DAYTON 56JN93, montat în sus/perete lateral, fără tracțiune, roată cu diametrul de 18 1/2 inch, transmisie prin curea | CH6KJX 56JN93--------€1,729.05
DAYTON 56JN95, montat pe perete lateral, mai puțin tracțiune, 24 1/2 inch diametru roți. | CH6KJY 56JN95--------€2,140.71
DAYTON 56JP12 Ventilator asamblat în sus/montat pe perete lateral, cu diametrul roții de 24 1/2 inch. | CH6KJZ 56JP12.-Asamblate------€4,938.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A709 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v
€3,350.50 /unitate