DAYTON 7AH03 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt | AF3BUF

DAYTON 7AH03 Suflantă cu pachet de antrenare 208-230/460 volți

În stoc
Element: AF3BUF Model: 7AH03

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,805.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă500
CFM @ 0.125-In. SP6369
CFM @ 0.250-In. SP6039
CFM @ 0.375-In. SP5718
CFM @ 0.500-In. SP5390
CFM @ 0.750-In. SP4645
dBA @ 5 Picioare69
Adâncime42-15/16 "
Înălțimea de descărcare (în.)21.5
Lățime de descărcare (in)15.875
Amplificatori de încărcare completă6.2-6.2 / 3.1
Înălţime40.25 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.21-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56H
CP motor2
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10.187 "
Lăţime34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.6154
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimePreț
Suflantă DAYTON 7AG82 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTH 7AG82-1359806---5324-15/16 "€2,728.17
Suflantă DAYTON 7AG83 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTJ 7AG83-1359806---5324-15/16 "€2,559.56
Suflantă DAYTON 7AG84 cu pachet de antrenare 115/230 volți | AF3BTK 7AG84-1518914---5524-15/16 "€2,543.53
Suflantă DAYTON 7AG85 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTL 7AG85-1518914---5524-15/16 "€2,495.90
Suflantă DAYTON 7AG86 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTM 7AG8658217251053---5824-15/16 "€2,556.58
Suflantă DAYTON 7AG87 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3BTN 7AG8758217251053---5824-15/16 "€2,906.02
Suflantă DAYTON 7AG88 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3BTP 7AG8881619321190696--6124-15/16 "€2,885.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AH03 Suflantă cu pachet de antrenare 208-230/460 volți
€6,805.65 /unitate