DAYTON 7C492 Blower 12 1/4 In | AF3ELE

DAYTON 7C492 Suflantă 12 1/4 in

În stoc
Articol: AF3ELE Model: 7C492

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,589.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă783
CFM @ 0.250-In. SP2045
CFM @ 0.375-In. SP1910
CFM @ 0.500-In. SP1770
CFM @ 0.750-In. SP1400
dBA @ 5 Picioare51
Adâncime22 "
Înălțimea de descărcare (în.)13.25
Lățime de descărcare (in)9.625
Amplificatori de încărcare completă2.0/1.0
Înălţime27 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.13-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor56
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților12 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.5 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.761
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPPreț
DAYTON 1C791 Suflant 6 5/16 in | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Suflantă 7 3/4 in | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Suflantă 12 1/4 in | AB9CZW 2C797-Minge------€2,630.04
Conductă de suflare DAYTON 2C800 12 1/2 in | AB9CZZ 2C800-Minge------€1,770.97
DAYTON 2C889 Suflantă 9 in | AB9DAP 2C889--------€784.54
Suflantă DAYTON 2C890 10 5/8 in | AB9DAQ 2C890--------€868.99
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE8 7 3/4 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGT 3AXE8-Minge------€2,012.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C492 Suflantă 12 1/4 in
€3,589.66 /unitate