Suflantă DAYTON 7C648 Capacitate 10 inchi | AF3EPP

DAYTON 7C648 Suflantă 10 inch capacitate

În stoc
Articol: AF3EPP Model: 7C648

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,105.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1140
CFM @ 0.000-In. SP2060
CFM @ 0.125-In. SP1970
CFM @ 0.250-In. SP1870
CFM @ 0.500-In. SP1710
CFM @ 0.750-In. SP1500
CFM @ 1.250-In. SP1020
dBA @ 5 Picioare61
Adâncime17 "
Amplificatori de încărcare completă11.6/5.8
Înălţime21 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1140
Tipul motoruluiPornire condensator
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire8"
Fază1
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipCu Motor
Voltaj115/230
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.25 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.562
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8501404040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPPreț
DAYTON 1C791 Suflant 6 5/16 in | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Suflantă 7 3/4 in | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Suflantă 12 1/4 in | AB9CZW 2C797-Minge------€2,630.04
Conductă de suflare DAYTON 2C800 12 1/2 in | AB9CZZ 2C800-Minge------€1,770.97
DAYTON 2C889 Suflantă 9 in | AB9DAP 2C889--------€784.54
Suflantă DAYTON 2C890 10 5/8 in | AB9DAQ 2C890--------€868.99
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE8 7 3/4 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGT 3AXE8-Minge------€2,012.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C648 Suflantă 10 inch capacitate
€2,105.69 /unitate