Kit sistem DAYTON 7CZ44 Festoon C-Track 80 de picioare rotund | AF3JDG

DAYTON 7CZ44 Kit sistem Festoon C-Track 80 de picioare rotund

În stoc
Articol: AF3JDG Model: 7CZ44

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,945.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sistem de feston
Dimensiunea cablului0.970 - 1.400 "
Tip cabluRundă
Min. Cablu / furtun necesar (ft.)108
Număr de cărucioare15
Lungime totală80ft
Capacitate cărucior (lbs.)40
TipC-Track
Dia de rulare a roții.0.94 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.6329
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8431491010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluLungime totalăTipPreț
DAYTON 33N203 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 20 picioare | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Plat20ftFrânghie de sârmă€427.53
DAYTON 33N204 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 40 picioare | AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Plat40ftFrânghie de sârmă€530.62
DAYTON 33N205 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 60 picioare | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Plat60ftFrânghie de sârmă€729.58
DAYTON 33N206 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 80 picioare | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Plat80ftFrânghie de sârmă€900.12
DAYTON 33N207 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 20 picioare | AC6GBC 33N2070.490 - 0.910 "Rundă20ftFrânghie de sârmă€692.31
DAYTON 33N208 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 40 picioare | AC6GBD 33N2080.490 - 0.910 "Rundă40ftFrânghie de sârmă€1,032.88
DAYTON 33N209 Kit de sistem Festoon 1/4 inch frânghie L 60 picioare | AC6GBE 33N2090.490 - 0.910 "Rundă60ftFrânghie de sârmă€1,022.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CZ44 Kit sistem Festoon C-Track 80 de picioare rotund
€2,945.87 /unitate