DAYTON 7D499 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQY

DAYTON 7D499 Aerisire de alimentare 11 1/8 in

În stoc
Articol: AF3JQY Model: 7D499

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,666.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei28 1 / 2 "
Lățimea bazei28 1 / 2 "
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.125-In. SP2959
CFM @ 0.250-In. SP2804
CFM @ 0.375-In. SP2651
CFM @ 0.500-In. SP2500
CFM @ 0.675-In. SP2330
CFM @ 0.750-In. SP2142
CFM @ 0.875-In. SP1902
CFM @ 1.000-In. SP1585
Lungimea descărcării (în.)11 3 / 8
Lățime de descărcare (in)13.375
Fan RPM1090
Zona de filtrare (pătrat-ft)4 1 / 8
Înălțimea filtrului (în.)28 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)22
Înălțimea carcasei filtrului (în.)21 1 / 4
Lățimea carcasei filtrului (in.)21 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)20 5 / 8
Înălțimea carcasei30 "
Lungimea carcasei30 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei52 "
Max. BHP1.24
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1
Hz motor60
Tensiunea motorului115/230
Locație de montarePerete sau acoperiș
Numărul de filtre necesare1
Fază1
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.25
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
TipTransmisia centrifugă cu centură
Alezaj roată3 / 4 "
Diametrul roților11 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (1)

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPTensiunea motoruluiFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.375-In. SPPreț
DAYTON 7D493 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQR 7D4931/6735-115/230112.3--€3,480.06
DAYTON 7D494 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQT 7D4941/614351106115/230111.511.3-€3,440.04
DAYTON 7D495 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQU 7D4951/417221472115/230113.111.41115€3,391.28
DAYTON 7D496 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQV 7D4961/319491730115/230114.512.81471€3,407.83
DAYTON 7D497 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQW 7D4971/222932100115/230117.315.91899€3,434.45
DAYTON 7D498 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JQX 7D4983/426612485115/230121202324€3,628.84
DAYTON 7D511 Aerisire de alimentare 11 1/8 in | AF3JRL 7D5113/426612485208-220 / 440321202324€3,684.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D499 Aerisire de alimentare 11 1/8 in
€3,666.31 /unitate