A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1 1 / 2 " , Lungimea bazei: 28 1 / 2 " , Lățimea bazei: 28 1 / 2 " , Tip rulment: Manșon , CFM @ 0.875-in. SP: 1902 , CFM @ 1.000-in. SP: 1585 , Lățimea de descărcare (in.): 13.375 , Înălțimea carcasei: 30 " , Lungimea carcasei: 30 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 52 " , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Perete sau acoperiș , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Diametru arbore. Capătul roții: 3 / 4 " , Diametru arbore. Capat roata: 3 / 4 " , Tip: Transmisia centrifugă cu centură , Alezajul roții: 3 / 4 " , Diametrul roții: 11 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Tip roată: Înainte curbat
Aerisire alimentare 11 1/8 inch
Ventilatoarele centrifuge filtrate Dayton furnizează aer de completare netemperat și filtrat pentru aplicații în depozite și bucătării comerciale. Ele aduc aerul în spațiile interioare când aerul interior nu poate fi recirculat și trebuie evacuat. Aceste ventilatoare au o construcție din oțel galvanizat cu un diametru de 11-1/8 inchi, roți de oțel și izolatoare din neopren pentru rezistență și durabilitate și pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului. Aceste ventilatoare dispun de o hota de intemperii cu filtre din aluminiu usor de curatat pentru a capta praful si alti contaminanti prezenti in aer. Acestea dispun de motoare de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turația rpm, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de alimentare cu curea, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 415 și 1090 rpm.