DAYTON 7H123 Suflantă 10 1/2 in | AF3KPQ

DAYTON 7H123 Suflantă 10 1/2 in

În stoc
Articol: AF3KPQ Model: 7H123

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,116.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1865
CFM @ 0.250-In. SP1213
CFM @ 0.500-In. SP1140
CFM @ 0.750-In. SP1054
CFM @ 1.000-In. SP948
CFM @ 1.250-In. SP805
dBA @ 5 Picioare62
Adâncime27 "
Amplificatori de încărcare completă6.2/3.1
Înălţime21.875 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.12-7/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.25
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor48
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire8"
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților10 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5 5 / 16 "
Lăţime17.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.1255
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
DAYTON 7H124 Suflantă 10 1/2 in | AF3KPR 7H124-21501347-646.5/3.30.3348€3,198.26
Suflantă DAYTON 7H125 10 1/2 in | AF3KPT 7H125100523501560-677.8/3.90.5056€3,322.32
Suflant DAYTON 7H126 10 1/2 in | AF3KPU 7H12613892685179612016911.4/5.70.7556€3,264.41
DAYTON 7H127 Suflantă 10 1/2 in | AF3KPV 7H12716422955198615067217.8/8.91.0056€3,319.15
DAYTON 7H128 Suflantă 10 1/2 in | AF3KPW 7H12820063385228119077517.0/8.51.5056€3,482.74
Suflantă DAYTON 7H150 10 1/2 in | AF3KQN 7H150-18651213-621.4/0.700.2556€3,125.49
DAYTON 7H151 Suflant 10 1/2 in | AF3KQP 7H151-21501347-641.6/0.780.3356€3,104.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H123 Suflantă 10 1/2 in
€3,116.89 /unitate