DAYTON 7J559 Suflantă 15 1/16 in | AF3MRH

DAYTON 7J559 Suflantă 15 1/16 in

În stoc
Articol: AF3MRH Model: 7J559

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,352.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă540
CFM @ 0.125-In. SP3280
CFM @ 0.250-In. SP2780
CFM @ 0.500-In. SP1990
Înălțimea de descărcare (în.)15-13 / 16
Lățime de descărcare (in)12.5
Amplificatori de încărcare completă14.0/7.0
Finisajul locuințelorGalvanizat
Înălțimea carcasei24.187 "
Lungimea carcasei22.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.5 "
Hz60
Dia admisie.14-3/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă740
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor1
Izolație motorieB
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.1"
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților15 1 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.7895
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant DAYTON 7J560 15 1/16 in | AF3MRJ 7J5606074047002B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1€2,445.87
DAYTON 7J563 Suflant 15 1/16 in | AF3MRM 7J56350/6054032801B17253-Faza3€2,342.20
DAYTON 7J564 Suflantă 15 1/16 in | AF3MRN 7J56450/6059036401F17603-Faza3€2,796.53
Suflantă DAYTON 7J565 15 1/16 in | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F17503-Faza3€2,817.05
Suflantă DAYTON 7J566 15 1/16 in | AF3MRQ 7J56650/6074047002F17453-Faza3€2,535.83
DAYTON 7J583 Suflantă 15 1/16 in | AF3MTJ 7J5836054032801B1725Condensator-Start1€2,568.04
DAYTON 7J584 Suflantă 15 1/16 in | AF3MTK 7J5846074047002B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1€2,661.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J559 Suflantă 15 1/16 in
€2,352.57 /unitate