Ventilator Upblast DAYTON 7YR22, neasamblat, cu diametrul roții de 21 1/4 inch. | CH6MTA

DAYTON 7YR22 Ventilator Upblast, neasamblat, 21 1/4 inch Dia.

În stoc
Articol: CH6MTA Model: 7YR22

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,025.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
Înălțimea bazei1.75 "
Dimensiunea bazei30 "x 30"
CFM @ 0.500-In. SP3851
CFM @ 0.625-In. SP3710
CFM @ 0.750-In. SP3561
CFM @ 0.875-In. SP3409
CFM @ 1.000-In. SP3242
CFM @ 1.250-In. SP2806
Dimensiunea A30 "
Dimensiunea B35 3 / 8 "
Dimensiunea C34 3 / 4 "
Dimensiunea D21 "
Tipul de unitateTransmisia cu centură
Material carcasăAluminiu filat
HP1
Hz60 Hz
Max. BHP1.04
Max. Temp admisie300 de grade F
Max. Amperi de operare13 / 6.6-6.5A
Număr de viteze1
Dia general.35 3 / 8 "
Inălțime totală30 3 / 8 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
RPM1110 RPM
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.16.9
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților21 1 / 4 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.6035
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatÎnălțimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
DAYTON 7A709 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3ANU 7A7095409Neasamblat1.75 "503746184073--€3,350.50
DAYTON 7D491 Aerisire în sus 24-1/2 inch 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Neasamblat1.75 "85348267800577667253€3,880.07
DAYTON 56JN94, montat în sus/perete lateral, mai puțin tracțiune, diametru roți de 21 1/2 inch. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,811.38
Ventilator de suprafață DAYTON 7YR26, neasamblat, cu diametrul roții de 21-1/4 inci, 1400 rpm, transmisie prin curea | CH3PVD 7YR26 7 YR26CFM 5110Neasamblat1-3/4 "CFM 5009CFM 4898CFM 4786CFM 4674CFM 4436€3,599.59
Ventilator de tip upblast DAYTON 56MW72, asamblat, cu diametrul roții de 16 inchi, cu tracțiune directă | CH3PVF 56MW72 56MW72CFM 2745Asamblate1-3/4 "CFM 2587CFM 2421CFM 1983--€2,885.80
DAYTON 56JN93, montat în sus/perete lateral, fără tracțiune, roată cu diametrul de 18 1/2 inch, transmisie prin curea | CH6KJX 56JN93--------€1,729.05
DAYTON 56JN95, montat pe perete lateral, mai puțin tracțiune, 24 1/2 inch diametru roți. | CH6KJY 56JN95--------€2,140.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7YR22 Ventilator Upblast, neasamblat, 21 1/4 inch Dia.
€3,025.15 /unitate