Ferăstrău cu bandă DAYTON DAYTON P3, 15 inchi, lungime lamei 120-3/4 inci, 1-1/2 CP, 115/230 V | AX3MLX 48WE33

DAYTON DAYTON Ferăstrău cu bandă P3, 15 inchi, lungime lamei 120-3/4 inci, 1-1/2 CP, 115/230 V

În stoc
Element: AX3MLX Model: DAYTON P3Crucea Ref: 48WE33

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,899.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Amplificatoare AC18.0/9.0
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.15 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Unghiul de tăiere10 grade, 15 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi10 "x 15"
Runda capacității de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "
HP1.5
Hz60
Max. Lungimea lamei120-3/4 "
Max. Lățimea lamei5 / 8 "
Max. Grosimea tăieturii10 "
Min. Lungimea lamei117-1/4 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală70 "
Lățimea totală36 "
Fază1
RPM1720
Viteze75 - 385 fpm
Dimensiunea tabelului23-5/8" x 21-5/8"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 281.25
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ferăstrău pentru sala de scule, cel mai potrivit pentru aplicațiile de sudare cu lame și tăiere a metalelor
    • Arhitectură de cadru uni-sudată pentru vibrații și deviații reduse
    • Ghidajele lamelor din carbură pentru a găzdui cu ușurință lamele de 1/8 până la 5/8 inch
    • Cutie de viteze în baie de ulei pentru a menține ratele constante de sfpm la lamă, oferind în același timp o antrenare pozitivă atât pentru metale feroase, cât și pentru cele neferoase
    • Așezați suflanta pentru a răci lama și piesa de prelucrat, precum și pentru a îndepărta așchii din zona de operare
    • Masă basculabilă din fontă cu o opțiune de gard complet reglabilă pentru a oferi tăieturi foarte precise în timpul operațiunilor de tăiere, despicare sau rupere
    • Vine cu o valiză electrică cu interblocări pe uși și o lumină de lucru pentru a asigura siguranța operatorului

Variante de produs

ProdusModelPreț
Fierăstrău cu bandă DAYTON 467K85, adâncime a gâtului de 22 inchi, 45 grade. Lăsat la 15 grade. Dreapta, 4.9A, 3 faze | CH9QGB 467K85€23,599.99
Fierăstrău cu bandă DAYTON 499F61, dimensiune 8 1/2 x 13 inci, 45 grade. Lăsat la 60 de grade. Dreapta, 3 faze | CH9QGC 499F61€26,159.26
Fierăstrău cu bandă DAYTON 499F60, 8 1/2 x 13 inci, 0 până la 60 de grade, trifazic | CH3QGD 499F60€23,725.33
Ferăstrău cu bandă DAYTON 499F32, dimensiune 10 x 16 inci, 0 până la 60 grade, 1 fază | CH9QGE 499F32€16,798.50
Fierăstrău cu bandă DAYTON 467K83, adâncime a gâtului de 20 inchi, 45 grade. Lăsat la 15 grade. Dreapta, 3.3A, 3 faze | CH9QGF 467K83€21,877.95
Fierăstrău cu bandă DAYTON 499F63, dimensiune 7 7/8 x 15 3/4 inch, 45 grade. Lăsat la 60 de grade. Dreapta, 3 faze | CH9QGG 499F63€31,261.58
Fierăstrău cu bandă DAYTON 499F37, 12 x 18 1/2 inch, 0 până la 45 grade, trifazic | CH3QGH 499F37€34,680.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON DAYTON Ferăstrău cu bandă P3, 15 inchi, lungime lamei 120-3/4 inci, 1-1/2 CP, 115/230 V
€11,899.47 /unitate