Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON GGS_46522 Direct Drive Motor, 1/3 HP, 1725 RPM, 115V AC, 4A Full Load | CJ2AEJ 42EM85

DAYTON GGS_46522 Motor cu acționare directă, 1/3 CP, 1725 rpm, 115 V AC, 4 A încărcare completă

În stoc
Articol: CJ2AEJ Model: GGS_46522Crucea Ref: 42EM85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€319.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu acționare directă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON GGS_47538 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/8 CP, 1625 RPM, 115 V AC | CH9YCL 42CW68 GGS_47538€313.95
DAYTON GGS_47540 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/4 CP, 1075 RPM, 115 V AC | CH9YCM 42CW70 GGS_47540€124.70
DAYTON GGS_47541 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/3 CP, 1075 RPM, 115 V AC | CH9YCN 42CW71 GGS_47541€379.76
DAYTON GGS_47539 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/6 CP, 1625 RPM, 115 V AC | CH9YCP 42CW69 GGS_47539€336.73
DAYTON GGS_47542 Motor cu acționare directă rezistent la coroziune, 1/2 CP, 1075 RPM, 115 V AC | CH9YCQ 42CW72 GGS_47542€406.45
Motor cu acționare directă DAYTON 41NL03, 1/20 CP, 1550 rpm, 115 V AC, 0.85 A sarcină completă | CJ2AEF 41NL03€71.56
Motor cu acționare directă DAYTON 41NL04, 1/4 CP, 1725 rpm, 115 V AC, 3.5 A sarcină completă | CJ2AEG 41NL04€200.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON GGS_46522 Motor cu acționare directă, 1/3 CP, 1725 rpm, 115 V AC, 4 A încărcare completă
€319.96 /unitate