Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MHG219SLG Cadru pentru roată | AJ2AJF 46H127

DAYTON MHG219SLG Frame for Wheel

În stoc
Articol: AJ2AJF Model: MHG219SLGCrucea Ref: 46H127

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru pentru roată
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON MHG220G Cadru pentru roată | AJ2AJG 46H128 MHG220G€45.08
DAYTON MHG220SG Cadru pentru roată | AJ2AKY 46H198 MHG220SG€155.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MHG219SLG Frame for Wheel
€45.48 /unitate