Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON TT24812025G Nose Bar 3 | AH9WUB 45M097

DAYTON TT24812025G Bară pentru nas 3

În stoc
Articol: AH9WUB Model: TT24812025GCrucea Ref: 45M097

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€521.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara pentru nas, 3
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON TT24812025G Bară pentru nas 3
€521.17 /ambalaj