Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1102526 Ham pentru întregul corp, chingă din poliester, indicator de impact | AC3NPW 2UZJ2

DBI-SALA 1102526 Ham pentru întregul corp, chingă din poliester, indicator de impact

În stoc
Element: AC3NPW Model: 1102526Crucea Ref: 2UZJ2
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
€378.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablaj corporal complet
Inelul D din spateDa
Catarame pentru curele de pieptPass-through
CuloriAlbastru / Galben
Inel D frontalNu
Material hardwareOțel aliat forjat
Aplicarea hamuluiConstrucţie
Catarame cu curea pentru picioareLimbă
Catarame pentru curea de umărNu
Inele D lateraleNu
MărimeaUniversal
Curea subpelvicăDa
Forța de tracțiune6000 lb.
Material pentru chingiPoliester
Capacitate de greutate420 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.79
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS6307909889
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Intensibil (Da)

Variante de produs

ProdusModelCatarame pentru curea de umărInelul D din spateCatarame pentru curele de pieptInele D lateraleMărimeaCurea subpelvicăForța de tracțiuneMaterial pentru chingiPreț
DBI-SALA 1100943 Harness Arc Flash, 7000 lb Rezistență la tracțiune, Mărimea S | AA2DRP 10E639 1100943-DaConectare rapidăNuSDa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)€1,227.77
DBI-SALA 1100940 Ham ExoFit XP Arc Flash, inel în D, conectare rapidă | AA2DRQ 10E640 1100940-DaConectare rapidăNuMDa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)€1,227.77
DBI-SALA 1100941 Ham ExoFit XP Arc Flash, inel în D din spate, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-DaConectare rapidăNuLDa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)€1,227.77
DBI-SALA 1100942 Harnaș cu arc, rezistență la tracțiune de 7000 lb, inel în D din spate | AA2DRT 10E642 1100942-DaConectare rapidăNuXLDa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)€1,227.77
DBI-SALA 1110849 Ham pentru întregul corp, chingă din nailon, cataramă cu conectare rapidă | AA2DRU 10E643 1110849-DaConectare rapidăNuSDa7000 lb.Nailon€1,008.00
DBI-SALA 1110843 Harness din nailon Arc Flash, inel în D din spate din PVC, mărime medie | AA2DRV 10E644 1110843-DaConectare rapidăNuMDa7000 lb.Nailon€1,099.07
DBI-SALA 1110844 Ham ExoFit XP Arc Flash, bucle de salvare, mare | AA2DRW 10E645 1110844-DaConectare rapidăNuLDa7000 lb.Nailon€1,099.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1102526 Ham pentru întregul corp, chingă din poliester, indicator de impact
€378.35 /unitate