Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 2000300 Carabiner Steel 6-2/3 inch Lungime Blocare automată | AB7RGM 23Z258

DBI-SALA 2000300 Carabiner Steel 6-2/3 inch lungime Auto-blocare

În stoc
Articol: AB7RGM Model: 2000300Crucea Ref: 23Z258
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
€323.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarabiner
CuloriAur
Lungime6 2 / 3 "
Tip blocareÎnchidere automată
MaterialOțel aliat zincat
Forța de tracțiune20 kN

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Deschidere poartă (2 ')

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeTip blocareMaterialForța de tracțiunePreț
DBI-SALA 2000301 Carabinier din otel inoxidabil cu inchidere automata tripla | AH2XFN 30M717 2000301-Carabiner----€952.97
DBI-SALA 2000114 Carabinier, otel, deschidere portiera 2 3/16 inch, lungime 9 3/16 inch, blocare automata | CF2NGL 40C271 2000114Auriu, galbenCarabiner9 3 / 16 "Închidere automatăOţel-€311.39
DBI-SALA 2000112 Carabinier, otel, deschidere poarta 11/16 inch, lungime 4 5/16 inch, blocare prin rotire | CF2NGM 40C269 2000112GalbenCarabiner4 5 / 16 "Twist-LockOţel-€146.05
DBI-SALA 2000113 Carabinier, 3600 lbs auto-închidere, oțel placat cu zinc, deschidere poarta 1 3/16 inch | CF2NGN 40C270 2000113AurCarabiner7"Închidere automatăOțel zincat5,000 lb€260.16
DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Lower, Carabinier, D-Ring | CR2ZAH 40C567 3303021-Carabiner----€18,114.47
DBI-SALA 3600200 Poziţionare de salvare 3, 1 200, Coborâre/Ridicare, Carabinier, 200 ft | CR2ZAJ 40C799 3600200-Carabiner----€8,781.03
DBI-SALA 3600400 Poziţionare de salvare 3, 1 400, Coborâre/Ridicare, Carabinier, 400 ft | CR2ZAK 40C811 3600400-Carabiner----€12,109.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 2000300 Carabiner Steel 6-2/3 inch lungime Auto-blocare
€323.55 /unitate