Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DDS 55635VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 55 mm Id, 63 mm Od, 5 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JMK 457N17

DDS 55635VG Etanșare arbore rotativ, 1 buză, Vg, nitril, 55 mm Id, 63 mm Od, 5 mm lățime, 7 Psi Presiune maximă

În stoc
Articol: CP3JMK Model: 55635VGCrucea Ref: 457N17
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
€20.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu arborelui

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
DDS 6.3512.674.78VBV Etanșare pentru arbore rotativ, 1 buză, Vb, fluor, 0.25 inch ID, 1/2 inch diam, 0.188 inch lățime | CP3JDL 61AK83 6.3512.674.78VBV€44.87
DDS 9.5217.553.96VBV Etanșare pentru arbore rotativ, 1 buză, Vb, fluor, 0.375 inch ID, 11/16 inch diam, 0.156 inch lățime | CP3JDM 61AK84 9.5217.553.96VBV€69.27
DDS 12.717.463.17VB Etanșare pentru arbore rotativ, 1 buză, Vb, nitril, 0.5 inch ID, 11/16 inch diam, 0.125 inch lățime | CP3JDN 61AK59 12.717.463.17VB€17.28
DDS 22.2228.573.17VB Etanșare pentru arbore rotativ, 1 buză, Vb, nitril, 0.875 inchi ID, 1 1/8 inch diam, 0.125 inch lățime | CP3JDP 61AK66 22.2228.573.17VB€19.15
DDS 152103VB Etanșare arbore rotativ, 1 buză, Vb, nitril, 15 mm Id, 21 mm Od, 3 mm lățime, 7 Psi Presiune maximă | CP3JDQ 61AK61 152103VB€16.96
DDS IN50.860.326.35VB Etanșare pentru arbore rotativ, 1 buză, Vb, nitril, 2 inch ID, 2 3/8 inch Od, 0.25 inch lățime | CP3JDR 61AK82 IN50.860.326.35VB€38.21
DDS 50.860.326.35VB Etanșare pentru arbore rotativ, 1 buză, Vb, nitril, 2 inchi ID, 2 3/8 inch Od, 0.25 inch lățime | CP3JDT 61AK77 50.860.326.35VB€33.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DDS 55635VG Etanșare arbore rotativ, 1 buză, Vg, nitril, 55 mm Id, 63 mm Od, 5 mm lățime, 7 Psi Presiune maximă
€20.84 /unitate