Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mecanic 0.25 până la 20 mils | AB9XUJ 2GE25

DEFELSKO PosiPen A Acoperire Gage Mecanică 0.25 până la 20 mils

În stoc
Element: AB9XUJ Model: PosiPen ACrucea Ref: 2GE25

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a acoperirii
Acuratete+/- 10% + 0.1 Mil
Material de bazaMetale feroase
Interval de măsurare0.25 la 20
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteInterval de măsurarePreț
DEFELSKO POSITEST FM Gage Coating Mecanic 0 - 80 Mils | AB9XUG 2GE23 POSITEST FM+/- 0.2 mil până la 4 mil, +/- 5% peste 4 mil0 la 80€642.67
DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mecanic 0 - 8 Mils | AB9XUH 2GE24 CEL MAI POZIT GM+/- 0.04 mil până la 0.8 mil, +/- 5% peste 0.8 mil0 la 8€642.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEFELSKO PosiPen A Acoperire Gage Mecanică 0.25 până la 20 mils
€478.02 /unitate