Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G085052 Cam Lock Usa Dulap Crom Satinat | AH3QQP 33HF48

DELTA LOCK G085052 Cam Lock Usa Dulap Crom Satinat

În stoc
Articol: AH3QQP Model: G085052Crucea Ref: 33HF48
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
€84.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)1-1 / 4
Lățimea camei (inch)3/4
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1.25
Cap Dia.1-21 / 64
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Tip blocareBlocare cam standard cu cheie
Max. Distanța de blocare (în.)1-1 / 4
Diametrul orificiului de montare.1.187
Numărul de pini7
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiCap Dia.ArticolPreț
DELTA LOCK G085053 Cam Lock Crom satinat 7 Pin | AH3QQQ 33HF49 G085053Chrome periat1.251-21 / 64Camera blocata€84.24
DELTA LOCK G085055 Cam Lock Ușă dulap 90 de grade | AH3QQR 33HF50 G085055Negru1.251-21 / 64Camera blocata€97.20
DELTA LOCK G085058 Cam Lock Crom satinat 90 de grade | AH3QQU 33HF52 G085058Chrome periat1.251-21 / 64Camera blocata€84.24
DELTA LOCK G085058A Cam Lock Ușă dulap 7 pini | AH3QQV 33HF53 G085058AChrome periat1.251-21 / 64Camera blocata€84.24
DELTA LOCK G085064 Cam Lock Ușă dulap 1-1/4 inch | AH3QQW 33HF54 G085064Negru1.251-21 / 64Camera blocata€97.20
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Ușă Cam Lock Ușă dulap 1-3/16 inch | AH4GLY 34GU37 GCI13750912BCSTHK1Chrome periat1.251-25 / 64Camera blocata€112.58
DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Ușă dulap de blocare cu came 1-1/8 inch | AH4GLZ 34GU54 G CI13751203BCOF2Chrome periat1.251.125Camera blocata€106.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G085052 Cam Lock Usa Dulap Crom Satinat
€84.24 /unitate