Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G085058A Cam Lock Ușă dulap 7 pini | AH3QQV 33HF53

DELTA LOCK G085058A Ușă dulap de blocare cu came cu 7 pini

În stoc
Articol: AH3QQV Model: G085058ACrucea Ref: 33HF53
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
€84.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)3
Lățimea camei (inch)3/4
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1.25
Cap Dia.1-21 / 64
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Tip blocareBlocare cam standard cu cheie
Max. Distanța de blocare (în.)3
Diametrul orificiului de montare.1.187
Numărul de pini7
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2722
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiCap Dia.ArticolPreț
DELTA LOCK G085052 Cam Lock Usa Dulap Crom Satinat | AH3QQP 33HF48 G085052Chrome periat1.251-21 / 64Camera blocata€84.24
DELTA LOCK G085053 Cam Lock Crom satinat 7 Pin | AH3QQQ 33HF49 G085053Chrome periat1.251-21 / 64Camera blocata€84.24
DELTA LOCK G085055 Cam Lock Ușă dulap 90 de grade | AH3QQR 33HF50 G085055Negru1.251-21 / 64Camera blocata€97.20
DELTA LOCK G085058 Cam Lock Crom satinat 90 de grade | AH3QQU 33HF52 G085058Chrome periat1.251-21 / 64Camera blocata€84.24
DELTA LOCK G085064 Cam Lock Ușă dulap 1-1/4 inch | AH3QQW 33HF54 G085064Negru1.251-21 / 64Camera blocata€97.20
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Ușă Cam Lock Ușă dulap 1-3/16 inch | AH4GLY 34GU37 GCI13750912BCSTHK1Chrome periat1.251-25 / 64Camera blocata€112.58
DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Ușă dulap de blocare cu came 1-1/8 inch | AH4GLZ 34GU54 G CI13751203BCOF2Chrome periat1.251.125Camera blocata€106.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G085058A Ușă dulap de blocare cu came cu 7 pini
€84.24 /unitate