Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA 22C131 Robinet rezistent la vandalism Manual Rd Flute | AD8YPF 4NLK8

DELTA 22C131 Robinet rezistent la vandalism Manual Rd Flute

În stoc
Articol: AD8YPF Model: 22C131Crucea Ref: 4NLK8
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
€302.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie de baie rezistentă la vandalism
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "NPSM
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareCentrul
Numărul de mânere1
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuire060565A
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului5 7 / 64 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgereCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
DELTA 22C331-WW Pârghie manuală pentru robinet rezistentă la vandal | AD8YPE 4NLK6 22C331-WWPop-upMfr. Nr. RP343225.75 "€355.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA 22C131 Robinet rezistent la vandalism Manual Rd Flute
€302.42 /unitate