Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA 22C331-WW Pârghie manuală pentru robinet rezistentă la vandal | AD8YPE 4NLK6

DELTA 22C331-WW Pârghie manuală pentru robinet rezistentă la vandal

În stoc
Articol: AD8YPE Model: 22C331-WWCrucea Ref: 4NLK6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€355.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie de baie rezistentă la vandalism
Material corpAlamă
Conexiune1/2 "NPSM
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareCentrul
Numărul de mânere1
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. RP34322
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului5.75 "
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.77
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de scurgereCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
DELTA 22C131 Robinet rezistent la vandalism Manual Rd Flute | AD8YPF 4NLK8 22C131Nici unul060565A5 7 / 64 "€284.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA 22C331-WW Pârghie manuală pentru robinet rezistentă la vandal
€355.84 /unitate