Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA 520LF-HDF Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch 1.5 Gpm | AA2KRZ 10N782

DELTA 520LF-HDF Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch 1.5 Gpm

În stoc
Articol: AA2KRZ Model: 520LF-HDFCrucea Ref: 10N782
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
€290.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
Conexiune3 / 8 "
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. RP50587
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului5"
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.83
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip de scurgerePreț
DELTA 501LF-HDF Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch 1.5 Gpm | AA2KRY 10N781 501LF-HDF1/2 "NPSMNici unul€233.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA 520LF-HDF Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch 1.5 Gpm
€290.88 /unitate