DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 Electric Chain Hoist 550 Lb. 14 Feet | AC6JAK 34A023

DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 ​​Palan electric cu lanț 550 lb. 14 picioare

În stoc
Articol: AC6JAK Model: DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60Crucea Ref: 34A023

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,368.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici1.0
FrânăDisc DC
Capacitate550 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAlunecare de suprasarcină
CuloriAlbastru
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlMâner de control integrat
Cablu de control14 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței6-13/16 "
Lungimea carcasei16.5 "
Lățimea carcasei10.5 "
Hz60
Ridicare14 ft.
Viteza de ridicare32 / 8 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereFără întreținere până la 10 ani.
Min. Între Cârlige30 "
CP motor0.6
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8425110000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMin. Între CârligeAmperi @ Volți miciCapacitateCP motorVoltajAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 14 picioare | AC6HZR 34A006 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5275 lb.0.34606-13/16 "16.5 "10.5 "€6,430.87
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 230/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 14 picioare | AC6HZT 34A007 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "2.9275 lb.0.32306-13/16 "16.5 "10.5 "€6,127.89
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 ​​Palan electric cu lanț 275 lb. 14 picioare | AC6HZU 34A008 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/6030 "0.9275 lb.0.35756-13/16 "16.5 "10.5 "€6,342.55
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 14 picioare | AC6HZY 34A012 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/6030 "1.5275 lb.0.594606-13/16 "16.5 "10.5 "€7,164.91
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 230/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 14 picioare | AC6HZZ 34A013 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/6030 "3.1275 lb.0.592306-13/16 "16.5 "10.5 "€7,919.33
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 575/60 ​​Palan electric cu lanț 275 lb. 14 picioare | AC6JAA 34A014 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/6030 "1.0275 lb.0.595756-13/16 "16.5 "10.5 "€7,164.91
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 460/60 Palan electric cu lanț 550 lb. 14 picioare | AC6JAH 34A021 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5550 lb.0.64606-13/16 "16.5 "10.5 "€8,144.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6/2.4 575/60 ​​Palan electric cu lanț 550 lb. 14 picioare
€7,368.08 /unitate