Clema de prindere orizontală Destaco 2013-U este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Această unitate are bare solide sau în formă de U și o bază cu flanșă. Oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Această clemă de prindere este realizată din oțel/oțel inoxidabil și are un mâner orizontal paralel cu bara de prindere. Clema orizontală Destaco 2013-U vine cu mâner, sistem de pârghie și bară de fixare. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a menține piesa de prelucrat stabilă. Această clemă are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Clema de prindere orizontală Destaco 2013-U încorporează un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau chiar deblocare. Este echipat cu un arc în falcă pentru a-l menține pe loc după câteva ajustări. Această clemă basculară este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Această clemă cu bascule Destaco dispune de un sistem automat de reglare a presiunii care ajustează automat presiunea clemei pentru a permite strângerea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 2013-U este utilizată pentru asamblare, strângere ușoară și aplicații de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 2013-U are un design compact pentru a preveni obstrucția și este ideală pentru prinderea ușoară în spații înguste.
- Această clemă tip basculă are o construcție din oțel/oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Vine cu un mâner fix care este echipat cu capacitate de pivotare pentru a asigura o prindere lină.
- Această clemă orizontală are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Este furnizat cu un ax care intră în contact vertical cu piesa de prelucrat.
- Clema de prindere orizontală Destaco 2013-U oferă un spațiu excelent pentru mână pentru reducerea punctelor de prindere.
- Această clemă de prindere orizontală este capabilă să susțină sarcini de până la 295 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 2013208-M: Aceste axuri din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema orizontală Destaco 2013-U pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Acestea oferă o rezistență excelentă la ulei și nu sunt LABS (silicon). Aceste fusuri pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 2013-U este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 2013-U vine cu o bază dreaptă sau cu flanșă, având găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie ușor instalată pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum sunt folosite clemele orizontale?
A. Clemele basculante ale mânerului orizontal utilizează o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Î. Care este diferența dintre o clemă basculară de menținere pe orizontală și cea verticală?
A. O clemă tip basculă este foarte flexibilă. Singura diferență dintre o clemă de comutare orizontală și verticală este mânerul și bara, ambele se mișcă în direcții diferite. O clemă orizontală are mânerul poziționat orizontal (paralel cu baza) când clema este blocată, în timp ce o clemă verticală are mânerul poziționat vertical (perpendicular pe bază).
Î. Ce înseamnă acțiunea de ținere apăsată?
A. Clemele de menținere Destaco aplică forță în direcția în jos, care este perpendiculară pe uneltele care montează suprafața. Ele vin în stiluri verticale și orizontale.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Verificând specificațiile, puteți constata capacitatea clemei basculante. Specificațiile produsului de la producător constau în informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Cum funcționează clemele manuale Destaco cu aplicațiile de fixare și cum beneficiază de acestea?
A. Clemele manuale Destaco țin în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune rapidă îmbunătățesc productivitatea și timpul de ciclu.
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.