Clema orizontală Destaco 2013-UR este ideală pentru aplicațiile în care acțiunea de prindere poate înlocui efectiv elementele de fixare. Are dimensiuni compacte și înălțime mică pentru spații restrânse. Această clemă orizontală este echipată cu un mâner care poate fi acționat fie din față, fie din lateral. Această clemă de fixare vine cu o bază cu flanșă cu o bară de prindere în formă de U, unghi de deschidere a barei de clemă de până la 71 de grade și o capacitate de ținere de 295 lb. Această clemă de prindere orizontală oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Clema orizontală Destaco 2013-UR este realizată din oțel și are un mâner orizontal paralel cu bara de prindere. Vine cu un mâner, un sistem de pârghie și o bară de siguranță. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a-l menține stabil pentru lucru. Această clemă are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă orizontală Destaco este încorporată cu un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort pentru a bloca sau chiar a debloca. Această clemă basculară este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Clema orizontală Destaco 2013-UR are un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei. Acest lucru permite strângerea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni pentru a regla ele însele presiunea. Acest model este echipat cu pârghia de deblocare Toggle Lock Plus care previne deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 2013-UR oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum asamblarea și testarea, prelucrarea ușoară și prelucrarea lemnului. Este ideală pentru utilizarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 2013-UR oferă un spațiu excelent pentru mână pentru reducerea punctelor de prindere.
- Vine cu un mâner fix care este echipat cu capacitate de pivotare pentru a asigura o prindere lină.
- Această clemă de fixare orizontală vine cu o bază cu flanșă, cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Clema orizontală Destaco 2013-UR are un unghi de deschidere a barei de clemă de până la 71 de grade.
- Această clemă de prindere orizontală este capabilă să susțină sarcini de până la 295 lb.
- Este furnizat cu un ax care intră în contact vertical cu piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Destaco 2013208-M: Aceste axuri din neopren lipite cu vârf plat sunt utilizate cu clema orizontală Destaco 2013-UR pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. Acestea oferă o rezistență excelentă la ulei și nu sunt LABS (silicon). Aceste fusuri pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 2013-UR este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 2013-UR are o bază cu flanșă cu găuri care permit montarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat pe placa de fixare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum sunt folosite clemele orizontale?
A. Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.
Î. Cum se reglează o clemă de comutare orizontală?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului (furnizată cu unități selectate pentru protecție împotriva abraziunii, răsucirii sau îndoirii).
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.