Clema verticală Destaco 202-USS, cunoscută și sub denumirea de clemă verticală cu acțiune de menținere, este utilizată pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este ideală pentru montarea în spații înguste. Mânerul acestei cleme este blocat în poziție verticală și este împins în poziția verticală, pentru a ține ferm piesele de prelucrat în poziție atunci când clema este cuplată. Are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema. Clema este echipată cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Clema Destaco 202-USS este potrivită pentru verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea și testarea, sudarea, găurirea, frezarea și aplicațiile de prelucrare a lemnului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Este integrat cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Clema verticală sudabilă oferă flexibilitatea de a poziționa mânerul, deoarece încorporează un braț ergonomic, în formă de U, cu mâner mai puțin obosit. Această clemă verticală de fixare este fabricată din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și este capabilă să reziste la sarcini de până la 250 lb. Mânerul lung asigură un spațiu mare de mână și poate prezenta un unghi minim de deschidere de 90 de grade pentru siguranță suplimentară. În plus, găzduiește un ansamblu de ax de 1/4 inch pentru a oferi forță maximă de strângere.
Utilizari:
Această clemă verticală 202-USS oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, asamblarea și testarea, sudarea, turnarea prin injecție de plastic și prelucrarea lemnului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 202-USS are un mâner lung ergonomic, cu un spațiu excepțional pentru mână și un unghi de deschidere de 90 de grade pentru siguranță suplimentară.
- Mânerul în stil vertical asigură o aderență fără oboseală a mânerului, împreună cu performanță anti-alunecare.
- Această clemă este furnizată cu un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru a asigura o forță maximă de strângere și protecție împotriva abraziunii, răsucirii și îndoirii.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 250 lb.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
- Această clemă tip basculă vine cu un braț de susținere cu bară în U pentru prinderea ușoară în mai multe aplicații.
- Clema are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru reglarea locației axului, atașamente personalizate și ușurință de instalare.
Accesorii compatibile:
- Destaco 202943-M: Aceste accesorii de înlocuire pentru ax cu cap hexagonal Destaco sunt proiectate pentru clema verticală 202-USS a mărcii pentru ușurință în utilizare și pentru a adăuga funcționalitate unităților.
- Destaco 215905: Aceste șaibe cu flanșă asigură o montare ușoară și o conexiune sigură împotriva vibrațiilor.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Clema verticală Destaco 202-USS are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferiți cleme de fixare cu funcția Toggle Lock Plus?
A. Da, Raptor Supplies oferă cleme de fixare Destaco cu pârghie de eliberare Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor din cauza vibrațiilor.
Î. Cum funcționează o clemă de comutare pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare pentru a înlocui unitățile uzate, asigurând o funcționare fără probleme și protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței arborelui (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).
Î. Cum se instalează Destaco 202 Series cleme verticale de ținere manuală?
A. Aceste cleme au o bază dreaptă sau cu flanșă cu găuri filetate și sunt utilizate cu ansambluri de arbore și șaibe cu flanșă pentru o instalare ușoară prin simpla fixare a materialelor pe o suprafață de lucru.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă exclusiv o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Care este diferența dintre stilurile de montare cu bază cu flanșă și bază dreaptă?
A. Baza cu flanșă permite montarea sigură pe suprafață, în timp ce baza dreaptă permite montarea lamei. Ambele stiluri de montare permit unităților să fie ușor instalate pe suprafețe și asigură atașarea ușoară a extensiilor.