Cleme de fixare verticale prezintă mânere drepte/T care sunt orientate perpendicular pe baza clemei (în poziția blocată) pentru împingerea brațelor de prindere și a ansamblurilor de arbore atașate împotriva pieselor de prelucrat atunci când mânerele sunt mutate/împinse. Acest lucru ajută la menținerea staționară a pieselor de prelucrat pe tot parcursul operațiunii, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acestora. Aceste cleme sunt o alegere potrivită pentru operațiuni care necesită prindere regulată sau detașare a pieselor de prelucrat. Clemele verticale din seria Destaco 202 sunt ideale pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în timpul operațiunilor de prelucrare a lemnului, prelucrare ușoară, asamblare, verificare, testare și închidere. Clema manuală Destaco 202-SS are construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și minimizarea daunelor / uzurii din cauza condițiilor abrazive. Dispune de o bară de prindere solidă pentru atașarea unui ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal într-o poziție fixă. Această clemă are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană, orizontală / piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având construcție din oțel, bară în U, bară în U deschisă, bară în U lungă, bază dreaptă sau configurații de mâner în T pentru ușurință în utilizare.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 202-SS este utilizată în industria aerospațială, bunuri de larg consum, auto, transport și alimentație și ambalare pentru asamblare și testare, verificarea montajelor și operațiunile de prelucrare a lemnului. Este, de asemenea, ideal pentru închiderea dispozitivelor de fixare precum capace, camere/uși de acces și capace.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 202-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune și durabilitate în condiții de mediu în aer liber.
- Are o bară de prindere solidă pentru a găzdui un ax cu cap hexagonal într-o poziție fixă.
- Această clemă are montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe orizontale plane/piese de prelucrat și susține o sarcină maximă de 250 lb.
- Este echipat cu un mâner drept viu colorat, care asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă poate fi împins în jos la 65 de grade pentru a deschide bara de clemă până la 105 de grade.
- Clema are un braț de clemă lung de 1.31 inchi și o înălțime de 0.93 inci sub brațul de clemă.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează ax cu cap hexagonal din oțel inoxidabil Destaco 205943-M pentru atașarea la brațul de prindere și ținerea pieselor de prelucrat.
- Mânerul cu flanșă Destaco 202305 pentru mișcarea mânerului clemei oferă protecție mâinilor utilizatorilor în timpul utilizării clemei verticale Destaco 202-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 202-SS urmează standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 202-SS are două orificii filetate pe ambele părți ale bazei pentru montarea sigură a clemei pe piese de prelucrat sau pe suprafețe orizontale plane.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 202-SS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco oferă această clemă în variante având construcție din oțel (
Destaco 202) pentru rigiditate structurală și bară de prindere în U (
Destaco 202-USS) pentru reglarea flexibilă a ansamblului axului. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 202-SS, vizitați
Cleme din seria Destaco 202 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei când clema este în starea blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară solidă, cum ar fi Destaco 202-SS, au un ax care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie vertical. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Putem îndepărta mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco de sarcină evaluate pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco au construcție din oțel inoxidabil și sunt rezistente la coroziune pentru prindere în condiții de exterior. Destaco oferă, de asemenea, cleme din oțel carbon care sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure.