Clema orizontală Destaco 206-SS este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Această unitate are o bară de fixare în formă de U și o bază cu flanșă. Oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Clema orizontală Destaco 206-SS vine cu un mâner, un sistem de pârghie și o bară de fixare. Această clemă de prindere este realizată din oțel inoxidabil și are un mâner orizontal paralel cu bara de prindere. Bara de fixare asigură că obiectele nu se vor mișca, iar sistemul de pârghie aplică suficientă presiune asupra obiectului pentru a-l menține stabil. Această clemă are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Clema de prindere orizontală Destaco 206-SS încorporează un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau deblocare. Este echipat cu un arc în falcă pentru a ține piesa de prelucrat pe loc după câteva ajustări. Această clemă cu bascule Destaco are un sistem automat de reglare a presiunii care reglează automat presiunea clemei. Acest lucru permite prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 206-SS este echipată cu o combinație largă de caracteristici, ceea ce o face adaptabilă pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea, prelucrarea și fabricarea metalelor, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 206-SS poate susține sarcini de până la 100 lb și este ideală pentru prelucrarea ușoară, închideri, prelucrarea lemnului și dispozitivele de verificare.
- Această clemă de fixare are un mâner orizontal pentru un spațiu liber mai mare din zona de lucru, reducând astfel punctele de prindere.
- Este echipat cu o bară în formă de U pentru a permite operațiuni ușoare de încărcare/descărcare și o bază cu flanșă pentru a asigura montarea ușoară pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană.
- Clema orizontală Destaco 206-SS are o construcție din oțel pentru durabilitate și rezistență la șocuri și vibrații.
- Această clemă orizontală, cu profil redus, oferă un spațiu bun sub bară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205943-M: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal din oțel inoxidabil au corpuri filetate care permit instalarea rapidă și ușoară a clemei verticale Destaco 206-SS pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Aceste ansambluri de arbore pot fi folosite și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor dumneavoastră. Acestea reduc riscul de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. - Destaco 105906: Aceste șaibe cu flanșe din oțel inoxidabil ajută la montarea ușoară și asigură o conexiune sigură împotriva vibrațiilor. Pot fi folosite cu toate axele M5 sau #10.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere orizontală Destaco 206-SS este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere orizontală Destaco 206-SS are o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit instalarea ușoară și rapidă a unității.
Întrebări frecvente:
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Sunt disponibile în variante cu vârf plat și picior pivotant.
Î. Ce este forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată unei bucăți de lemn. Acest lucru se întâmplă atunci când operatorul închide și blochează comutatorul. De obicei, forța maximă de strângere este de aproximativ 80% din forța totală de prindere a clemelor.
Î. Ce înseamnă acțiunea de ținere apăsată?
A. Clemele de menținere Destaco aplică forță în direcția în jos. Este perpendicular pe uneltele care sunt montate pe suprafață. Sunt disponibile în stiluri verticale și orizontale.
Î. Care este diferența dintre clemele de prindere orizontale și verticale?
A. O clemă tip basculă este foarte flexibilă. Diferența dintre o clemă de comutare orizontală și verticală este mânerul și bara, ambele se mișcă în direcții diferite. O clemă orizontală are mânerul poziționat orizontal (paralel cu baza) când clema este blocată, în timp ce o clemă verticală are mânerul poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este prinsă.
Î. Cum sunt folosite clemele orizontale?
A. Clemele basculante orizontale folosesc o acțiune de blocare peste centru pentru a ține o piesă de prelucrat sau un dispozitiv de fixare în poziția blocată.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Când utilizați garnituri pneumatice pentru cilindri, utilizați unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de menținere sau presiunea de strângere a unei cleme cu basculă este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe orice aplicare. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. De asemenea, greutatea prea mică nu este ideală.